TRIPP LITE | INTRNT OFFC300
Internet Bureau 120V 50/60Hz 300VA 150W veille UPS, Ultra Compact Desktop 6 prises, Protection des Tel/ADSL/Ethernet, TAA

Nº PIÈCE FAB.  INTRNT OFFC300
Nº PIÈCE  381547
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

INTERNETOFFICE300 UPS System de Tripp Lite offre une protection complète de puissance pour votre installation informatique. 300 capacité de puissance VA maintient votre connexion Internet vous permettant de travailler en ligne par le biais de courtes pannes de courant ou s’arrêter en toute sécurité pendant de plus longues. 6 points de caractéristiques de conception unique (3 UPS & surge + 3 points de surtensions) et LED de diagnostic. Intégré RJ45 prises empêchent les surtensions d’endommager votre équipement modem/fax/10BT. Un cordon de téléphone 6-pi est également inclus. 100 000 $ ultimate vie assurance (USA & Canada seulement) couvre l’équipement connecté.

Caractéristiques

  • Maintient la tension de sortie lors de prises de courant échecs 3 UPS batterie prise en charge, protection TEL/ADSL/ethernet de 3 sorties de surtensions fiche d’entrée NEMA 5-15P et 6 prises NEMA 5-15R

Description des spécifications

UPS de secours ultra compacte
Capacité de sortie VA  : 300 VA
Watt de puissance (Watt)  : les 150 Watt
Tension nominale de sortie pris en charge  : 120 volts
Fréquence compatibilité  : Hz 50/60
Sortie de régulation de tension (Mode batterie)  : +/-5 %
Prises de sortie onduleur (Suppression des surtensions uniquement)  : 3 UPS Outlets, 3 points de surtensions
Disjoncteurs de sortie  : 15 Amp
Hot-Swap PDU Options  : PDUB15 (2/8 5-15R points de vente)
Sortie AC Waveform (AC Mode)  : onde sinusoïdale
Sortie AC Waveform (Mode batterie)  : PWM sinusoïdale
Courant d’entrée nominal (charge maximale)  : Amp 12
Prise en charge de tension d’entrée nominale  : 120 volts AC
Entrée de l’onduleur Type de connexion  : 5-15P
Longueur du cordon entrée UPS  : 1,8 m (6 ft)
Service électrique recommandée  : Amp 15 120 volts
Longueur du cordon d’entrée  : 1,8 m (6 ft)
Phase d’entrée  : monophasée
Pleine charge Durée  : 4 Min (150 watts)
Demi-charge DUREE  : 10 Min (75 Watt)
Système de tension  : 12 volts DC
Indicateur LED  : LED 5 indiquent UPS complet statut opérationnel
Interrupteurs  : Power Off/Switch
UPS AC Suppression Joule Rating  : 380
Temps de réponse de UPS AC Suppression  : instantané
Suppression de UPS Dataline  : 1 ligne TEL/ADSL (1 In/1 Out) ; 10/100-T Ethernet
Suppression du bruit EMI/RFI AC  : Oui
Suppression Joule C.a.  : 380 Joule
Temps de réponse de répression AC  : instantané
Suppression de la ligne de données  : 1 ligne TEL/ADSL ou 10BASE-T Ethernet Protection
Facteurs de forme d’installation pris en charge avec accessoires inclus  : Tour, bureau ultra Compact
Facteur de forme primaire  : Desktop
UPS Power Module Dimensions (LxHxP)  : 2,6 pouces x 11 pouce x 4,5 pouces (6,7 x 27,9 % cm x 11,4 cm)
Poids Module de puissance de l’onduleur  : 4 lb (1,8 kg)
UPS matériau du boîtier  : ABS
Température de fonctionnement  : 32 à 104 deg F (0 à 40 deg C)
Température de stockage  : 5 à 122 degrés F (-15 et 50 deg C)
Humidité relative  : 0 - 95 %, sans condensation
Mode ca BTU (pleine charge)  : 32,6 BTU/heure
Batterie Mode BTU (pleine charge)  : 44,3 % BTU/heure
Indice d’efficacité de Mode ca (100 % de charge)  : 94 %
Temps de transfert  : 2 - 4 mS
Faible tension de transfert d’énergie de la batterie (consigne)  : 99 Volt
Transfert de haute tension de la batterie (consigne)  : 141 volts
Fonctionnalités d’économie d’énergie vertes  : > 95 % d’efficacité - UPS vert
Prise de sortie  : 6 (5)-15R

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.