TRIPP LITE | INTRNT OFFC700R
Internet Office 120V 700VA 425W Standby UPS, port USB, 6 prises, Protection Téléphone/DSL/Ethernet

Nº PIÈCE FAB.  INTRNT OFFC700R
Nº PIÈCE  317723
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

système de Tripp Lite INTERNETOFFICE700 secours UPS offre suppression des surtensions et support de batterie longue durée pour les ordinateurs personnels, appareils et autres équipements électroniques sensibles d’interconnexion de réseaux. Circuits internes de UPS soutiennent des systèmes PC d’entrée de gamme jusqu'à 45 minutes lors de baisses de tension et coupures de courant pour que l’équipement connecté peut être arrêté sans perte de données. Offre un complet protection alimentation Bureau dans une configuration de type tour gris attrayant. Comprend le 3 sorties supportées batterie pour ordinateur, moniteur et un système vital périphérique et 3 points de surtension supplémentaire suppression uniquement pour les imprimantes et autres accessoires de système ne nécessitant ne pas de support de batterie. HID-compliant port USB permet d’arrêt facultatif sans surveillance système sans perte de données en cas de panne de courant prolongée ; Câble USB inclus. Port d’USB compatible HID permet l’intégration avec la gestion de l’alimentation intégrée et fonctions arrêt automatique de Windows et Mac OS X. PowerAlert logiciel disponible via FREE télécharger depuis es.tripplite.com. Crics de répression RJ45 TEL/Ethernet intégrés protègent modem, télécopieur, téléphone sans fil ou un autre périphérique avec une seule ligne tel/ADSL ou données ligne connexion standard. Alarme sonore intégrée et 3 panneau avant LED indique état d’alimentation de ligne, statut de puissance de batterie et batterie faible/remplacer. 700VA/425W puissance capacité prend en charge les PC d’entrée de gamme, postes de travail de réseau, équipement point de vente, systèmes téléphoniques aux petites entreprises, équipement audio/vidéo et les systèmes home cinéma. Offre 3 min. duree de batterie avec un plein chargement de 700VA et 11 min. avec une demi-charge de 350VA. Prend en charge le remplacement de la pile utilisateur via le panneau d’accès intégré. garantie 3 ans. 150 000 $ connecté matériel d’assurance (USA & Canada seulement).

Caractéristiques

  • Maintient la tension de sortie lors de prises de courant échecs 3 UPS batterie prise en charge, port USB 3 sorties de surtensions, protection téléphone/DSL/ethernet fiche d’entrée NEMA 5-15P et 6 prises NEMA 5-15R

Spécifications  :

Type BATTERIE