TRANSITION NETWORKS | ION219-A-NA
Châssis pour la plate-forme ION à 19 fentes, alimentation en CA

Nº PIÈCE FAB.  ION219-A-NA
Nº PIÈCE  428411
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Méthodes d’accès  : Navigateur Web  : accéder au Module de gestion des ions à l’aide d’un navigateur web standard comme Internet Explorer ou Mozilla Firefox, Command Line Interface (CLI)  : accès CLI est possible via telnet à distance ou via le port console locale sur le Module de gestion de ION, SNMP  : puisque la plateforme ION est issue des MIBs publics vous pouvez facilement gérer l’ION avec un système de gestion de réseau standard (NMS) tels que SNMPc , HPOV ou toute autre plate-forme SNMP standard, Focal Point  : Transition Networks propose un logiciel gratuit de la interface(GUI) du graphique utilisateur SNMP (Point Focal) pour l’application de gestion. Point focal offre complète lire et fonctionnalités dans une interface graphique facile à utiliser en lecture/écriture

Description des spécifications

Machines à sous  : (19) emplacements devant pour ION slide en-modules, (2) fentes à l’arrière pour pouvoir fournissent des modules

Spécifications  :

Aucune Exp Modules/Slots 0
Nombre de Ports 13-24
Type d’appareil COMMUTATEUR DE CHÂSSIS
Code UNSPSC 43222612