TRANSITION NETWORKS | ION219-A-SA
19-châssis pour la plateforme ION, l’alimentation en courant alternatif, la SA

Nº PIÈCE FAB.  ION219-A-SA
Nº PIÈCE  586797
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le ION219-x est un système intelligent, haute densité, multiprotocole nouveau tous soutenir une variété de dispositifs d’interface réseau. Conçu pour classe transporteur et enterprise applications réseau où plusieurs points d’intégration de la fibre et sûr travail net gestion des périphériques interface fibre est essentielle. Une solution d’intégration de fiber to-end peut être réaliser en associant les modules dans une châssis ION de haute densité avec les modules dans un autre châssis ION, un ION autonome ou un appareil autonome de Transition Netwo rks SystemTM Point. Pour profiter pleinement de toutes les caractéristiques et les fonctions disponibles avec le châssis de l’ION, il faut un Module de gestion d’ION. Le Module de gestion de ION se connecte au fond de panier châssis et communique avec t il des cartes dans le châssis de l’ION. Chaque diapositive-dans-module pour le châssis ION a caractéristiques et fonctions qui sont contrôlées via le Module de gestion d’ION. Un administrateur réseau peut configurer, surveiller et dépanner ION slide-dans-modules à distance via le Module de gestion d’ION. Les réseaux de transition comprend qu’aucun réseau n’est géré de la même manière et que les niveaux de sécurité différents et des interfaces de gestion sont souvent nécessaires en fonction du déploiement du châssis ION. Dans cet esprit, la plate-forme ION a été conçue pour être l’un des systèmes plus polyvalent et sûr fibre intergration disponibles aujourd'hui

Caractéristiques

  • Le module de gestion des ions à l’aide d’un navigateur web standard comme Internet Explorer ou Mozilla Firefox un navigateur-Web-accès
  • Accès à l’Interface de ligne de commande CLI - CLI est possible via telnet à distance ou via le port console locale sur le module de gestion d’ION
  • SNMP  : Puisque la plateforme ION est issue des MIBs publics vous gérez facilement l’ION avec une gestion de réseau standard système SGR comme SNMPc, HPOV ou toute autre plate-forme SNMP standard
  • Point focal-Transition Networks propose un logiciel gratuit de l’interfaceGUI du graphique utilisateur SNMP Point Focal pour l’application de gestion. Point focal offre la lecture totale et les capacités de lecture/écriture dans un GUI facile à utiliser
  • Lorsque le module de gestion facultative est utilisé, les caractéristiques de sécurité suivantes sont disponibles, vous permettant de contrôler l’accès au châssis via le module de gestion de ION ION. S’assurer que seul le personnel autorisé peut afficher et modifier les paramètres de la diapositive-dans-modules-gestion VLAN, SSL, SSH, 802,1 x, SNMPv1 et v2
  • Variété de méthodes d’accès de gestion y compris, telnet, web, SNMP
  • Fente unique conception permet plus glisser-dans-modules à insérer dans le châssis de l’ION
  • Gestion VLAN ; Issu des MIBs publics
  • 2 que les interfaces Ethernet de 10/100
  • Port USB de la console
  • Syslog
  • TFTP mise à niveau/sauvegarde des diapositives-dans-modules
  • Importer/exporter des fichiers de configuration au format lisible / modifiable de l’homme
  • Plusieurs chaînes de communauté

Description des spécifications

Point  : châssis 19
Machines à sous  : 19 fentes à l’avant pour ION Slide en Modules, 2 fentes à l’arrière pour pouvoir fournir des Modules
Voyants de l’unité  : LED pour chaque Module d’alimentation installé mise sous tension
: Alimentation baies ouvertes deux pour ION Power Modules, soutenant l’entrée universelle 100 - 240 Volt AC ou DC v-48 à 200 watts puissance maximale
Conditions environnementales  : 0 à 50 deg C fonctionnement ; 5 - 95 % humidité sans condensation ; 0 - 10000 ft Altitude
Dimension  : 17 po largeur x profondeur 15,8 pouce x 3,5 pouce hauteur

Informations techniques

Homologation UL, EN55022, EN55024, marquage CE, FCC classe A, classe A de la norme CISPR

Spécifications  :

Technologie des dispositifs port 1 ACCESSOIRES
Code UNSPSC 43201553