TRANSITION NETWORKS | IONADP
Modules de conversion de système de Point de montage dans un châssis ION ION adaptateur

Nº PIÈCE FAB.  IONADP
Nº PIÈCE  428500
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Applications  :
  • Routeurs et commutateurs Ethernet gigabit
  • Infrastructure Fibre Channel Switch
  • Applications XDSL
  • Commutation de métro Edge
  • Émetteur-récepteur optique empreinte LC SFP enfichables à chaud
  • Fonction de Diagnostic numérique
  • Classe 1 Laser International Safety Standard IEC-60825 conforme
  • Compatible avec Small Form Factor Pluggable Mult-Sourcing accord (MSA)
  • TN-SFP-SX ou LXx - modules SFP  : conforme à la norme IEEE 802,3z EthernetCompliant Gigabit avec Fibre Channel 1 X SM-LC-L FC-PI
  • Des modules SFP SFP-TN-OC3x  : compatible avec 100-FXCompliant avec intermédiaire-Reach SONET OC-3 / SDH STM-1 (S-1,1)
  • Des modules SFP SFP-TN-OC12x  : conforme à portée intermédiaire SONET OC-12 / SDH STM-4 (S-4,1)
  • Des modules SFP SFP-TN-FC2Xx  : conforme à la norme IEEE 802,3z EthernetCompliant Gigabit avec Fibre Channel 1 X / 2 X SM-LC-L FC-PICompliant, à courte-portée SONET OC-48 / SDH STM-16 (S-16,1)
  • Peut être utilisé sur des convertisseurs de ligne optique CFMFF4040-100 ou SFMFF4040-100.

Informations techniques

Info technique et normes  : IEEE 802,3 2003 ANSI X3,3-1997

Spécifications  :

Code UNSPSC 43201553