TRANSITION NETWORKS | IONPS-D
Module d’alimentation DC pour la plateforme ION, 48 VDC alimentation Module pour ION 19-Slot Chassis

Nº PIÈCE FAB.  IONPS-D
Nº PIÈCE  487616
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Migrer vers Gigabit Ethernet de façon rentable. Utilisé en conjonction avec le plus faible coût 1000BASE-t commutateurs, entreprises peuvent tirer profit de la bande passante élevée offres Gigabit Ethernet, sans tous les coûts plus élevés. Transition Networks 1000BASE-T aux convertisseurs SX/LX permettent aux utilisateurs d’étendre la bande passante aux utilisateurs hors de la portée des 1000BASE-T standard jusqu'à 125 km

Spécifications  :

Code UNSPSC 39121610