CEECO | IP-HOB-333-F
Téléphone résistant aux intempéries avec clavier et dispositif d’avance, appareil robuste pour l’extérieur à l’intérieur ou partiellement protecteur

Nº PIÈCE FAB.  IP-HOB-333-F
Nº PIÈCE  625134
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Météo et résistant au vandalisme inox téléphone dans une enveloppe ouverte noire avec emblème de téléphone sur les côtés qui peuvent être mur ou pôle logements Mont. Conçu pour le clavier de numérotation avec restriction d’appel. Préfixe programmable ou accès numérotation capacité, appeler, réglage de durée de temps de sans limite vers le haut à 30 minutes, autoriser ou bloquer les appels entrants et 40 (chiffres 1-11) emplacements de numérotation de vitesse ou vitesse composer uniquement logiciel. Équipées de clavier de composition de qualité marine chrome tone et crochet commutateur mécanique, fenêtre ID, 32" prothèse auditive compatible blindé cordon combiné et vis de sécurité inviolables. Disponible en noir, les modèles HOB (-R) rouge, ou (-S) en acier inoxydable. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiable pour vos besoins d’urgence, de sécurité et de courtoisie dans les hôpitaux, collèges, entrepôts, prisons, parcs et plus encore !

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE