CEECO | IP-HOB-333-FD
Téléphone résistant aux intempéries avec pavé numérique, appuyez sur le bouton numérotation automatique, appareil robuste pour l’extérieur à l’intérieur ou partiellement protecteur

Nº PIÈCE FAB.  IP-HOB-333-FD
Nº PIÈCE  625135
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Météo et résistant au vandalisme inox téléphone dans une enveloppe ouverte noire avec emblème de téléphone sur les côtés qui peuvent être mur ou un poteau de montage. Conçu avec une touche du clavier et de la numérotation automatique. préfixe programmable ou accès numérotation capacité, autoriser ou bloquer les appels entrants, 40 (chiffres 1-11) emplacements de numérotation de vitesse. Le bouton numérotation automatique compose un numéro préprogrammé de chiffres 1-11. Équipé de clavier de composition de qualité marine chrome tone et crochet commutateur mécanique, ID, 32" prothèse auditive compatible blindé cordon combiné et vis de sécurité inviolables. Disponible en noir, les modèles HOB (-R) rouge, ou (-S) en acier inoxydable. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiables pour les besoins d’urgence, sécurité, & courtoisie dans les hôpitaux, les collèges, les entrepôts, les prisons, les parcs & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-M). Crochet de commutateur magnétique totalement étanche (sans pièces mobiles)
  • (-IVC) Réglage du volume Appuyez sur le bouton avec réduction de bruit de fond
  • (-BK) Clavier braille
  • (-ACH **) Varie de cordon blindé de longueur 14" 72"
  • - Exemple  :-ACH14  : 14" blindé cordon
  • (-CCH *) Cordon d’enroulé de force industrielle disponible 5' 10' & 15' (pieds)
  • - Exemple  :-CCH5  : 5' de long
  • (-ACHW) Combiné blanc ou (-CADH) combiné rouge
  • (-LB) Combiné support filin d’acier interne longe (corde tressée métal) et lanière de fixation qui est fixé sur le panneau pour ajouté force
  • (-RIL) Voyant bleu de bague ajouté à la façade pour visual
  • (-RIS) Lumière bleue bague indicateur stroboscopique ajoutés à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Résistant aux intempéries boîtier ouvert Options (HOB)  :
  • Standard boîtier noir avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (-R). Boîtier rouge avec emblème de téléphone sur les côtés
  • (-S). Boîtier en acier inoxydable
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation uniquement en une plaque de cuisson ou du boîtier WPP)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type FONCTION TÉLÉPHONE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191605

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.