CEECO | IP-Hob-531-FD-Ada-R
Haut parleur rouge résistant aux intempéries avec clavier et appuyez sur le bouton numérotation automatique, unité de Attraractive/robuste pour l’extérieur à l’intérieur ou partiellement protecteur

Nº PIÈCE FAB.  IP-HOB-531-FD-ADA-R
Nº PIÈCE  625153
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Météo et haut-parleur mains libres résistant au vandalisme inox dans un mural de boîtier ouvert (-R) boîtier rouge avec symbole téléphone sur les côtés. Conçu avec clavier et bouton poussoir numéroteur automatique. Le bouton poussoir noir fournit la tonalité pour le fonctionnement du clavier et le bouton rouge compose automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11. Téléphone peut être programmé avec restriction d’appel, possibilité de composer un numéro de PBX ou accès, autoriser ou bloquer les appels entrants, fournir de délai d’attente de l’appel de 1-9 minutes ou aucun délai d’attente et 40 vitesse cadran emplacements. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé (-caractéristiques de ADA) rouge/vert appel témoin de progrès, Braille plaque d’urgence, avec un bouton poussoir rouge de qualité industrielle, le clavier de composition de qualité marine chrome tone et le haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et le microphone et de sabotage des vis de sécurité résistant. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiable pour situation d’urgence, sécurité et Public doivent aux hôpitaux, piscines, terrains de golf, parcs et plus encore.

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Code UNSPSC 43191605

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE