COMMSCOPE SYSTIMAX SOLUTIONS | IP-M4200I-24 | 760073866
Panneau de brassage modulaires, iPatch M4200i, 24 Port, catégorie 6 & catégorie 6 a, UTP, Intelligent universel, sans Modules

Nº PIÈCE FAB.  IP-M4200I-24  | 760073866
Nº PIÈCE  359989
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les panneaux intelligents de SYSTIMAX iPatch sont au cœur de l’Infrastructure des Solutions intelligentes. Les panneaux intelligents gagner du temps, éviter les erreurs coûteuses de rapiéçage et améliorent la productivité des techniciens. Ils sont conçus pour faire de traçage et d’éliminer plus rapidement les défectuosités et aider à réduire le MTTR Mean-Time-To-Recovery, maintenant un indicateur clé de l’efficacité de la gestion réseau. ; Le panneau modulaire universel iPatch M4200i prend en charge une paire torsadée non blindée UTP cuivre M-series information points de vente, dont catégorie 3, PowerSUM, GigaSPEED XL et GigaSPEED X10D. Le M4200i soutient GigaSPEED X10D paire torsadée déjoué applications FTP ainsi.

Caractéristiques

  • Double la densité
  • Se désenclenche facilement dans les espaces denses
  • Maintient la direction d’émission/réception
  • Maintient le contact optique
  • Aide à minimiser les problèmes de transmission
  • Améliore la durabilité et réduit l’effort de réarrangement répartiteur
  • Réduit le temps d’installation pour les connecteurs montables sur le site

Description des spécifications

Panneau Style  : droite
ANSI/TIA catégorie  : 6, 6 a
Marque  : SYSTIMAX, iPatch
Type de produit  : Panneau de cuivre Intelligent, modulaire
Profondeur  : 1,00 po
Hauteur  : 1,75 po
Poids  : 1,5 lb
Largeur  : 19,00 po
Indice d’inflammabilité  : UL 94 V-0
Température de fonctionnement  : -5 °C à + 50 °C (+ 23 °F à + 122 °F)
Humidité relative  : jusqu'à 95 %, sans condensation
Norme de sécurité  : CUL du Austel, CE,
Température de stockage  :-40C à + 70C (-40 F à + 158 F)
Couleur  : noir
Comprend  : Barre de gestion de câble, quatre 12-24 chien point de montage vis, outil de suppression de prise d’informations, feuillet, panneau, 12 deux rondelles, deux vis de 12-24
Total Ports, quantité  : 24
Type de matériau  : ABS, Polycarbonate

Informations techniques

ISO 9001:2008  : conçu, fabriqué ou distribué en vertu de ce système de gestion de qualité ; RoHS 2002/95/ce  : conforme

Spécifications  :

Type de connecteur RJ45
Nombre de fibres 24
Code UNSPSC 43223309