CEECO | IP-MHD-341-F-IVC
Industrial Strength, complètement étanche appareil fixe avec réglage du Volume Appuyez sur le bouton et pavé

Nº PIÈCE FAB.  IP-MHD-341-F-IVC
Nº PIÈCE  625160
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La corrosion et la poussière totalement étanche protégé Téléphone bureau inox avec impénétrable crochet commutateur magnétique, encastré dans le logement. Fonctionne comme un téléphone standard. Équipé d’un clavier de composition métal couleur qualité marine chrome, 32" combiné magnétique compatible prothèse auditive, contrôle du volume interne via volume contrôle bouton avec le symbole de la sonie et réduction de bruit de fond et plaque de montage en acier. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Communication fiable conçue pour résister à forte utilisation, la poussière et la corrosion aux entrepôts, usines, centres commerciaux, hôpitaux, édifices gouvernementaux et plus !

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191605

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE