CEECO | IP-SSC-301-D
Grand téléphone payant à composition automatique, montage mural et combiné

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSC-301-D
Nº PIÈCE  625168
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphone de montage mural inox résistant au vandalisme qui compose un numéro automatiquement lorsque le combiné est levé décroché. Téléphone est équipé d’un numéroteur automatique programmable de chiffres 1-11, crochet commutateur mécanique de qualité marine chrome, instruction ou fenêtre de publicité, fenêtre d’identification, 32" prothèse auditive compatible câble blindé combiné avec longe acier interne, qui est ancrée dans le boîtier pour plus de solidité, vis de sécurité inviolables et plaque de montage arrière. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Conçu pour les zones de vandale haute sous réserve de fraude et d’abus. Leur taille impressionnante et la durabilité sont faciles à trouver pour votre sécurité les plus exigeants, hôpital, prison, communication d’urgence et public des besoins.

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané OUI
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE OUI
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE