CEECO | IP-SSC-500-F
Wall Mount Low Power haut-parleur téléphone avec clavier, pour High Use et Abuse des zones cette opération mains libres nécessitent

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSC-500-F
Nº PIÈCE  625175
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Inox mur Mont payphone taille basse consommation consommation mains-libres haut-parleur avec clavier de numérotation standard, le bouton-poussoir de tonalité et la LED rouge pour indiquer le téléphone est activé. Appuyez sur le bouton pour déconnecter l’appel. Téléphone peut être programmé pour annuler les appels après 1, 3, ou 5 minute ou aucun temps d’arrêt. Équipé qualité marine chrome ton clavier de composition, résistant aux intempéries, haut-parleur résistant à la perforation et microphone, instruction ou fenêtre de publicité, fenêtre d’identification, vis de sécurité inviolables et plaque de montage arrière. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Leur taille impressionnante et la durabilité sont faciles à trouver pour votre sécurité les plus exigeants, la prison, la communication d’urgence et public des besoins.

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-BK) Clavier braille
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • (-RIS) Stroboscope bleu indicateur de sonnerie ajoutée à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE