CEECO | IP-SSC-501-D2-ADA
Wall Mount Speakerphone Autodial, pour les zones de consommation & abus haute cette opération mains libres nécessitent

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSC-501-D2-ADA
Nº PIÈCE  625179
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Acier inoxydable mur Mont payphone taille mains-libres haut-parleur qui compose automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11. S’il n’y a pas de réponse lorsque le premier numéro est composé, téléphone rétablit elle-même et cadran que seconde préprogrammées numéro et rouge/vert lumière LED pour indiquer le téléphone est activé. Capable de composer un plusieurs PBX ou accès, bloquer ou autoriser les appels entrants et fournit appel durée du délai d’attente de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Equipé de bouton poussoir rouge, Braille plaque « EMER PHONE », haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone, instruction ou fenêtre de publicité, fenêtre d’identification, vis de sécurité inviolables et plaque de montage arrière. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Leurs dimensions impressionnantes sont faciles à trouver pour votre sécurité les plus difficiles, d’urgence, et a besoin de communication au public dans les banques, les stades, les stations de ski & plus

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • (-RIS) Stroboscope bleu indicateur de sonnerie ajoutée à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Type AUDIOCONFÉRENCE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE