CEECO | IP-SSC-501-F
Grand mur monter haut parleur avec clavier, pour High Use et Abuse des zones cette opération mains libres nécessitent

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSC-501-F
Nº PIÈCE  625181
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Résistant au vandalisme inox mur Mont payphone taille mains-libres haut-parleur avec clavier, bouton de tonalité et la LED rouge pour indiquer le téléphone est activé. Téléphone peut être programmé avec restriction d’appel, possibilité de composer un numéro de PBX ou accès, autoriser ou bloquer les appels entrants, fournir de délai d’attente de l’appel de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé qualité marine chrome clavier, résistant aux intempéries, haut-parleur résistant à la perforation et microphone, instruction ou fenêtre de publicité, fenêtre d’identification, vis de sécurité inviolables et plaque de montage arrière. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Leur taille impressionnante et la durabilité sont faciles à trouver pour votre sécurité les plus exigeants, la prison, la communication d’urgence et public des besoins.

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE