CEECO | IP-SSP-311-F
Durable téléphone avec clavier. Conçu pour une utilisation intérieure ou extérieure - possibilité de montage encastré ou d’installation dans un boîtier étanche ou résistant aux intempéries

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSP-311-F
Nº PIÈCE  625185
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En acier inoxydable durable téléphone de panneau Montage encastré pour la composition du clavier standard. Équipées de clavier de composition de qualité marine chrome tone et crochet commutateur mécanique, fenêtre d’identification ou facultatif (-IVC) réglage du volume Appuyez sur le bouton avec réduction de bruit de fond et combiné de câble blindé compatible prothèse auditive 32". Téléphone peut affleurer montés ou installés dans notre 331-005 résistant aux intempéries ou 331-HOB boîtier résistant aux intempéries. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Éprouvées pour s’adapter à votre sécurité, l’urgence et la courtoisie doit à hopsitals, les prisons, les parcs et plus encore.

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE