CEECO | IP-SSP-311-X
Panneau en acier inoxydable Autodial téléphone pour le fonctionnement de l’anneau vers le bas, intérieur/extérieur - pouvez montage encastré, installer un Etanche (WPP) ou (HOB)-boîtier résistant aux intempéries

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSP-311-X
Nº PIÈCE  625186
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En acier inoxydable durable téléphone de panneau Montage encastré pour le fonctionnement de l’anneau vers le bas. Le téléphone acceptera entrant appelle et s’appuie sur un équipement externe pour contrôler les appels. Équipé du crochet commutateur mécanique chromée de qualité marine, fenêtre d’identification ou facultatif (-IVC) contrôle volume bouton-poussoir avec réduction de bruit de fond et 32" prothèse auditive compatible blindé cordon combiné. Téléphone peut affleurer montés ou installés dans notre 331-005 résistant aux intempéries ou 331-HOB boîtier résistant aux intempéries. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Éprouvées pour s’adapter à votre sécurité, l’urgence et la courtoisie a besoin.

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Couleur EN ACIER INOXYDABLE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE