CEECO | IP-SSP-350d-X-M-STC-UNVL-NB
Téléphone à connexion directe, montage encastré, commutateur magnétique, connexions sur bornier à vis, adaptateur de casque d’écoute universel

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSP-350D-X-M-STC-UNVL-NB
Nº PIÈCE  625193
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

SSP-350D-X-M-STC-UNVL-NB  : Résistant au vandalisme inox visitation de prison ou connexion directe téléphone panneau Montage encastré. Unités sont conçues pour parler un à un avec une autre unité. Équipé d’un 32" blindé cordon combiné, opérationnel (-M) crochet commutateur magnétique complètement scellé sans pièces mobiles, (-STC) vis de bornes de raccordement, (-UNVL) adaptateur universel combiné, vis de sécurité inviolables. (-N.-B.) Pas de boîte. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Cette série offre des communications fiables pour les zones de visitation de la prison, dortoirs, salles de contrôle, sallyports, entrées de portes & plus.

Caractéristiques

  • Sources d’alimentation et accessoires
  • Partie # 350-250  : Power supply interface pour le fournisseur de services partagés-350-X (une paire)
  • Partie # 350-253  : 3 assistés d’alimentation interface pour 3 unités
  • Partie # 350-225  : Montage en Surface d’alimentation pour le SSP-350-X (puissance de paires jusqu'à 6 ou 12 lentes) entrée 100-240 V AC, 2 a, 50/60 HZ. Sortie + 15 VDC, 4 a Dimensions  : 6,25" L x 3 7/8" W x 1 3/4" D
  • Partie # 350-220  : Manuelle bague en bas circuit d’alimentation pour un ensemble de deux téléphones pour connexion directe à l’autre
  • Partie # 350-300  : système de contrôle de visite complet avec 350-250 15 alimentation V CC 4 a ; Borniers à vis isolée pour 32 unités (16 paire) ; Audio équilibrer tous les composants montés sur 19' par 10,5 %" buter pour montage en rack ou mur. Matériel de montage fourni ; entièrement pré-câblé. (Nécessite une alimentation secteur)
  • Pièce n° 350-300R  : système de contrôle de visite complet avec 350-250 15 alimentation V CC 4 a ; Bornes à vis isolée pour l’ajout de capacité d’enregistrement de toutes les paires de dispositifs ajoutés au système. Audio composants tous montés pour r ack ou mur d’équilibrage monté. Matériel de montage inclus et entièrement pré-câblé. (Nécessite une alimentation secteur)
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.