CEECO | IP-SSP-363-D
Robuste Heavy Duty grande Flush ou mur monté Autodial téléphone panneau avec fonctions avancées

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSP-363-D
Nº PIÈCE  625221
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Robuste de gros calibre en acier inoxydable flush mount ou surface téléphone Mont qui compose un numéro automatiquement lorsque le combiné est activé. Téléphone peut être programmé pour composer les chiffres 1-25, PBX facultatif, préfixe ou accès numérotation capacité et fournit des blocs d’appel entrant. Téléphone est construit avec un combiné de câble blindé compatible 32" prothèse auditive, qualité marine chrome crochet commutateur, fenêtre d’identification, une fenêtre publicitaire ou instruction, vis de sécurité inviolables et rincer la monture en acier brut dans le boîtier de montage. Facultatif (-SW) boîte de montage en surface en acier inoxydable disponible. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Leur imposante conception & durabilité contribue à dissuader les actes de vandalisme, tout en les rendant faciles à localiser à vos prisons, entrepôts, collèges, aéroports, halls d’hôtel & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-M). Crochet de commutateur magnétique totalement étanche (sans pièces mobiles)
  • (-IVC) Réglage du volume Appuyez sur le bouton avec réduction de bruit de fond
  • (-BR) Plaque « EMER  : téléphone » (d’urgence) sur la façade de braille
  • (-ACH **) Varie de cordon blindé de longueur 14" 72"
  • - Exemple  :-ACH14  : 14" blindé cordon
  • (-CCH *) Cordon d’enroulé de force industrielle disponible 5' 10' & 15' (pieds)
  • - Exemple  :-CCH5  : 5' de long
  • (-ACHW) Combiné blanc ou (-CADH) combiné rouge
  • (-LB) Combiné support filin d’acier interne longe (corde tressée métal) et lanière de fixation qui est fixé sur le panneau pour ajouté force
  • (-RIL) Voyant bleu de bague ajouté à la façade pour visual
  • (-SW) Boîte de montage en surface en acier inoxydable. Dimensions  : 10,12" W x 13,12" H x 2,65 "D
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE