CEECO | IP-SSP-511-X
Téléphone à haut-parleur mains-libres, durable avec bouton de composition automatique pour double appels - possibilité de montage encastré ou d’installation dans un boîtier étanche ou résistant aux intempéries.

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSP-511-X
Nº PIÈCE  625242
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

En acier inoxydable durable flush mount mains-libres haut-parleur avec bouton poussoir pour opération anneau et LED rouge pour indiquer le téléphone est activé. Téléphone peut être programmé pour les appels de délai d’expiration de 1-9 minutes ou pas de délai et de bloquer ou d’autoriser les appels entrants. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Téléphone s’appuie sur un équipement externe pour contrôler les appels. Équipé avec microphone et haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation. Téléphone peut affleurer montés ou installés dans notre 331-005 résistant aux intempéries ou 331-HOB boîtier résistant aux intempéries. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Éprouvées pour s’adapter à votre situation d’urgence et le Public a besoin à des centres commerciaux, centres commerciaux et hôtels.

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE