CEECO | IP-SSP-550-D
Mini kit mains libres de Flush Mount faible puissance consommation haut-parleur

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSP-550-D
Nº PIÈCE  625244
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’acier inoxydable durable mini flush Mont mains-libres haut-parleur de consommation faible puissance pour les communications d’urgence et avec la permission. Conçu pour composer automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11 quand il est poussé le bouton rouge avec rouge LED s’allument pour indiquer le téléphone est activé. Appuyez sur le bouton pour déconnecter l’appel. Téléphone peut être programmé pour annuler les appels après 1, 3, ou 5 minute ou aucun délai d’attente de l’appel. Équipé de vis de sécurité inviolables et microphone et haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Conçu pour les zones soumises à restriction de l’espace qui exigent la communication d’urgence ou avec la permission de volant, banques, stations-service, ascenseurs, prisons, cages d’escaliers, couloirs & plus.

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané NON
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE