CEECO | IP-SSP-560-F
Faible puissance Flush ou mur monté haut-parleur mains-libres avec Chrome ton clavier

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSP-560-F
Nº PIÈCE  625247
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lourds robuste de calibre encastrable en acier inoxydable ou le montage en surface de faible puissance consommation mains-libres haut-parleur avec clavier de numérotation standard, le bouton-poussoir de tonalité et la LED rouge pour indiquer le téléphone est activé. Appuyez sur pour démarrer/Appuyez pour arrêter le bouton pour l’initiation et de terminaison d’appels téléphoniques. Téléphone peut être programmé pour annuler les appels après 1, 3, ou 5 minute ou aucun temps d’arrêt. Construit avec clavier de composition de qualité marine chrome tone, instruction ou fenêtre de publicité, résistant aux intempéries, résistant à la perforation haut-parleur et microphone et vis de sécurité inviolables. Facultatif (-SW) boîte de montage en surface en acier inoxydable disponible. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Leur imposante conception & durabilité contribue à dissuader les actes de vandalisme, tout en les rendant faciles à localiser vos kiosques, prisons, correctionnels, campus, des ascenseurs, des hôtels, des banques & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-BK) Clavier braille
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • (-SW) Boîte de montage en surface en acier inoxydable. Dimensions  : 10,12" W x 13,12" H x 2,65 "D
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type AUDIOCONFÉRENCE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané OUI
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.