CEECO | IP-SSW-321-D
Solide et Compact Mini Wall Mount Autodial téléphone - petit/Durable Design pour les environnements les plus exigeants

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSW-321-D
Nº PIÈCE  625261
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Solide et compact en acier inoxydable petit montage en surface téléphone mural qui sera numérote automatiquement un numéro préprogrammé lorsque le combiné est levé décroché. Le téléphone de cadran ou hotline direct peut être préprogrammé pour composer les chiffres 1-11. Téléphone est construit avec un chrome de qualité marine mécanique ou crochet commutateur magnétique, fenêtre d’identification ou volume optionnel button avec réduction de bruit de fond, 32" prothèse auditive compatible câble blindé combiné avec filin en acier interne et pivotant, qui est ancré dans les logement, à l’ouverture des vis de sécurité, de contrôle et de l’acier plaque de montage pour une installation facile. Pour les environnements les plus difficiles, plus courtes combiné sont disponibles en 10 12 et 18 po longueurs. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Communication fiable pour vos besoins d’urgence, de sécurité et de courtoisie dans les Prisons, hôpital psychiatrique, collèges, Casinos, aéroports et plus encore.

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE