CEECO | IP-SSW-521-X-ADA
Haut-parleur de numérotation automatique avec des fonctionnalités de ADA pour opération anneau, petit/Durable Design pour environnements difficiles

Nº PIÈCE FAB.  IP-SSW-521-X-ADA
Nº PIÈCE  625276
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Robuste en acier inoxydable petit mur support mains-libres haut-parleur avec bouton poussoir pour opération anneau et lumière LED rouge/verte fournit une indication visuelle d’appel progrès. Téléphone peut être programmé pour les appels de délai d’expiration de 1-9 minutes ou pas de délai et de bloquer ou d’autoriser les appels entrants. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Téléphone s’appuie sur un équipement externe pour contrôler les appels. Équipée avec plaque de téléphone d’urgence de Braille, bouton rouge, haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone, vis de sécurité et plaque de montage en acier. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Une communication fiable pour votre situation d’urgence, sécurité & courtoisie a besoin dans les Prisons, les hôpitaux psychiatriques, les collèges, les stades & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-RIL) Voyant bleu anneau ajouté à la façade pour indication de sonnerie
  • (-RIS) Stroboscope bleu indicateur de sonnerie ajoutée à la partie supérieure du boîtier téléphone (nécessite une alimentation externe)
  • Outil de sécurité partie # 301-037 (requis pour l’installation)

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané OUI
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone OUI
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur OUI
Type INDUSTRIE
Code UNSPSC 43191605

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE