CEECO | IP-WPP-331-D-G
Téléphone gris Autodial résistant aux intempéries, entièrement clos, pour des Conditions météorologiques les plus difficiles ou à l’intérieur pour une Protection supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  IP-WPP-331-D-G
Nº PIÈCE  625278
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphone étanche en acier inoxydable résistant à une fonte d’aluminium (-G) gris logement avec téléphone sur le loquet de porte et de pin. Aussi disponible (- G - EMER) gris logement avec urgence sur la porte. Téléphone peut être murale ou pole mount. Conçu pour composer automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11, quand le combiné est décroché. Équipées avec crochet commutateur mécanique de qualité marine chrome, fenêtre d’identification, 18" prothèse auditive compatible blindé cordon combiné ou facultatif (-CCH5) force industrielle 5 pied enroulé cordon combiné et vis de sécurité inviolables. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiable pour vos besoins d’urgence, sécurité & courtoisie au collèges, parcs, transport en commun, parkings, piscines & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-M). Crochet commutateur magnétique, complètement scellé sans pièces mobiles
  • (-IVC) Bouton de réglage du Volume avec réduction de bruit de fond
  • (-BR) Plaque « EMER téléphone » braille sur panneau avant
  • (-CCH5) 5 pied industriel cordon enroulé de force
  • (-LB) Combiné support filin d’acier interne longe (corde tressée métal) et lanière de fixation qui est fixé sur le panneau pour ajouté force
  • (-ACHW) Combiné blanc ou (-CADH) combiné rouge
  • Lumière stroboscopique et Options de lumière bleues  :
  • (-M) Stroboscope bleu fixe clignotant pour la visibilité de l’emplacement (nécessite l’alimentation)
  • (-SB) Lumière bleue stable (nécessite le courant alternatif)
  • (-RST) Anneau bleu stroboscope voyant (nécessite une alimentation secteur)
  • Résistant aux intempéries (WPP) concernant le logement  :
  • Noir de standard téléphonique sur la porte
  • (- B - EMER) Noir avec urgence sur porte
  • (-R). Rouge avec urgence sur porte
  • (- R - TEL) Rouge avec téléphone sur porte
  • (-Y). Jaune avec urgence sur porte
  • (- Y - TEL) Jaune avec téléphone sur porte
  • (-G). Gris avec téléphone sur porte
  • (- G - EMER) Gris avec urgence sur porte
  • (-SP) Printemps chargé porte
  • (-PB) Bouton poussoir verrou
  • (- PB - LC) Pousser le bouton de verrouillage avec serrure et clé
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"

Spécifications  :

Appel en attente NON
Identification de l’appelant NON
Type INDUSTRIE
Port de données NON
Affichage NON
Clef d’instantané OUI
Prise casque NON
Maintenez enfoncé le bouton NON
Interphone NON
Message en attente NON
Bouton MUTE NON
REDIAL NON
Haut parleur NON
Code UNSPSC 43191605

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE