CEECO | IP-WPP-331-F-G
Gris téléphone résistant aux intempéries avec clavier de numérotation Standard, pour toutes les Conditions météorologiques ou à l’intérieur pour une Protection supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  IP-WPP-331-F-G
Nº PIÈCE  625283
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphone étanche en acier inoxydable résistant à une fonte d’aluminium (-G) gris logement avec téléphone sur le loquet de porte et de pin. Aussi disponible (- G - EMER) gris logement avec urgence sur porte. Téléphone peut être murale ou pole mount. Conçu pour la composition du clavier standard. Équipées de clavier de composition de qualité marine chrome tone et crochet commutateur mécanique, fenêtre ID, 18" prothèse auditive compatible blindé cordon combiné et vis de sécurité inviolables. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiable pour vos besoins d’urgence, sécurité & courtoisie au collèges, parcs, transport en commun, appartements, piscines & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-M). Crochet commutateur magnétique, complètement scellé sans pièces mobiles
  • (-IVC) Bouton de réglage du Volume avec réduction de bruit de fond
  • (-BK) Clavier braille
  • (-CCH5) 5 pied industriel cordon enroulé de force
  • (-LB) Combiné support filin d’acier interne longe (corde tressée métal) et lanière de fixation qui est fixé sur le panneau pour ajouté force
  • (-ACHW) Combiné blanc ou (-CADH) combiné rouge
  • Lumière stroboscopique et Options de lumière bleues  :
  • (-M) Stroboscope bleu fixe clignotant pour la visibilité de l’emplacement (nécessite l’alimentation)
  • (-SB) Lumière bleue stable (nécessite le courant alternatif)
  • (-RST) Anneau bleu stroboscope voyant (nécessite une alimentation secteur)
  • Résistant aux intempéries (WPP) concernant le logement  :
  • Noir de standard téléphonique sur la porte
  • (- B - EMER) Noir avec urgence sur porte
  • (-R). Rouge avec urgence sur porte
  • (- R - TEL) Rouge avec téléphone sur porte
  • (-Y). Jaune avec urgence sur porte
  • (- Y - TEL) Jaune avec téléphone sur porte
  • (-G). Gris avec téléphone sur porte
  • (- G - EMER) Gris avec urgence sur porte
  • (-SP) Printemps chargé porte
  • (-PB) Bouton poussoir verrou
  • (- PB - LC) Pousser le bouton de verrouillage avec serrure et clé
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.