CEECO | IP-WPP-333-E
Résistant aux intempéries téléphone à numérotation automatique 12 boutons-poussoirs, pour des Conditions météorologiques difficiles et des espaces intérieurs pour une Protection supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  IP-WPP-333-E
Nº PIÈCE  625289
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Robuste en acier inoxydable résistant aux intempéries téléphone dans une cage en aluminium noir avec le téléphone sur le loquet de porte et broches pour montage de mur ou un poteau. Conçu avec douze (12) boutons poussoirs numéroteur automatique. Chaque touche est programmable pour composer les chiffres 1-23, PBX, préfixe ou accès capacité de numérotation et les appels entrants peuvent être autorisés ou bloqués. Équipé de qualité marine chrome ton cadran clavier avec colonne 2, configuration du bouton 12 et zone de l’étiquette à côté de chaque bouton poussoir à bouton de destination liste appellera, crochet commutateur mécanique, fenêtre d’identification, 18" prothèse auditive compatible blindé cordon combiné ou facultatif (-CCH5) force industrielle 5 pied enroulé cordon combiné et vis de sécurité inviolables. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiable pour vos besoins d’urgence et la sécurité publique au collèges, parcs, prisons, parkings, immeubles d’habitation et plus.

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE