CEECO | IP-WPP-333-FD
Résistant aux intempéries téléphone avec clavier et appuyez sur le bouton numérotation automatique pour des Conditions météorologiques difficiles et des espaces intérieurs pour une Protection supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  IP-WPP-333-FD
Nº PIÈCE  625291
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Téléphone du robuste en acier inoxydable résistant aux intempéries dans une cage en aluminium noir avec le téléphone sur le loquet de porte et de pin. Téléphone peut être murale ou pole mount. Conçu avec une touche du clavier et de la numérotation automatique. Préfixe programmable ou accès numérotation capacité, autoriser ou bloquer les appels entrants, 40 (chiffres 1-11) programmable vitesse emplacements de numérotation. Le bouton numérotation automatique compose un numéro préprogrammé de chiffres 1-11. Équipées de clavier de composition de qualité marine chrome tone et crochet commutateur mécanique, fenêtre d’identification, 18" prothèse auditive compatible blindé cordon combiné ou facultatif (-CCH5) force industrielle 5 pied enroulé cordon combiné et vis de sécurité inviolables. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiable pour vos besoins d’urgence, sécurité & courtoisie au collèges, parcs, transport en commun, parkings, piscines & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-M). Crochet commutateur magnétique, complètement scellé sans pièces mobiles
  • (-IVC) Bouton de réglage du Volume avec réduction de bruit de fond
  • (-BK) Clavier braille
  • (-CCH5) 5 pied industriel cordon enroulé de force
  • (-LB) Combiné support filin d’acier interne longe (corde tressée métal) et lanière de fixation qui est fixé sur le panneau pour ajouté force
  • (-ACHW) Combiné blanc ou (-CADH) combiné rouge
  • Lumière stroboscopique et Options de lumière bleues  :
  • (-M) Stroboscope bleu fixe clignotant pour la visibilité de l’emplacement (nécessite l’alimentation)
  • (-SB) Lumière bleue stable (nécessite le courant alternatif)
  • (-RST) Anneau bleu stroboscope voyant (nécessite une alimentation secteur)
  • Résistant aux intempéries (WPP) concernant le logement  :
  • Noir de standard téléphonique sur la porte
  • (- B - EMER) Noir avec urgence sur porte
  • (-R). Rouge avec urgence sur porte
  • (- R - TEL) Rouge avec téléphone sur porte
  • (-Y). Jaune avec urgence sur porte
  • (- Y - TEL) Jaune avec téléphone sur porte
  • (-G). Gris avec téléphone sur porte
  • (- G - EMER) Gris avec urgence sur porte
  • (-SP) Printemps chargé porte
  • (-PB) Bouton poussoir verrou
  • (- PB - LC) Pousser le bouton de verrouillage avec serrure et clé
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE