CEECO | IP-WPP-530-D
Faible puissance étanche Autodial mains libres haut parleur, pour des Conditions météorologiques difficiles et des espaces intérieurs pour une Protection supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  IP-WPP-530-D
Nº PIÈCE  625292
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lourds en acier inoxydable faible puissance consommation mains-libres haut-parleur dans un boîtier étanche de cast aluminium noir avec le téléphone sur le loquet de porte et de pin. Canne de téléphone être mur ou un poteau monter. Conçu pour composer automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11, lorsque le bouton est enfoncé et LED rouge pour indiquer le téléphone est activé. Appuyez sur le bouton pour déconnecter l’appel. Téléphone peut être programmé pour annuler les appels après 1, 3, ou 5 minute ou aucun délai d’attente de l’appel. Équipé d’un haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone et vis de sécurité inviolables. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiable pour vos besoins d’urgence, de sécurité et de courtoisie au collèges, parcs, transport en commun, parkings, piscines et plus.

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE