CEECO | IP-WPP-530-X
Faible puissance Autodial haut-parleur avec capacités de Ring-vers le bas, pour les Conditions météorologiques les plus difficiles ou à l’intérieur pour une Protection supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  IP-WPP-530-X
Nº PIÈCE  625294
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Lourds inox anneau déroulant mains-libres haut-parleur à faible consommation d’énergie dans une cage en aluminium noir imperméable à l’eau avec le téléphone sur le loquet de porte et de pin. Aussi disponible (-EMER) black boîtier étanche avec urgence sur porte. Téléphone peut être murale ou pole mount. Conçu avec bouton poussoir pour le fonctionnement de l’anneau vers le bas et lampe à LED rouge pour indiquer le téléphone est activé. Appuyez sur le bouton pour déconnecter l’appel. Téléphone peut être programmé pour annuler les appels après 1, 3, ou 5 minute ou aucun délai d’attente de l’appel. Téléphone s’appuie sur un équipement externe pour contrôler les appels. Équipé d’un haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone et vis de sécurité inviolables. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiable pour vos besoins d’urgence, sécurité & Public au collèges, Distribution Centers, Transit, Mills, piscines & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-M) Stroboscope bleu fixe clignotant pour la visibilité de l’emplacement (nécessite l’alimentation)
  • (-SB) Lumière bleue stable (nécessite le courant alternatif)
  • (-RST) Anneau bleu stroboscope voyant (nécessite une alimentation secteur)
  • Résistant aux intempéries (WPP) concernant le logement  :
  • Noir standard & téléphone sur porte
  • (- B - EMER) Black & urgence sur porte
  • (-R). Red & urgence sur porte
  • (- R - TEL) Red & téléphone sur porte
  • (-Y). Jaune & d’urgence sur la porte
  • (- Y - TEL) Jaune & téléphone sur porte
  • (-G). Gray & téléphone sur porte
  • (- G - EMER) Gray & urgence sur porte
  • (-SP) Printemps chargé porte
  • (-PB) Bouton poussoir verrou
  • (- PB - LC) Bouton poussoir verrou w / clef
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE