CEECO | IP-WPP-531-Ada-FD-R-St
Haut-parleur avec lumière stroboscopique bleue, clavier et appuyez sur le bouton numérotation automatique, pour des Conditions météorologiques les plus difficiles, des espaces intérieurs pour une Protection supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  IP-WPP-531-ADA-FD-R-ST
Nº PIÈCE  625295
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Robuste en acier inoxydable mains-libres haut-parleur avec clavier et numérotation automatique dans une fonte d’aluminium (-R) rouge boîtier étanche avec urgence sur le loquet de la porte et la broche. Aussi disponible (- R - TEL) rouge résistant aux intempéries sur la porte du logement avec téléphone. Téléphone peut être mouted mur ou un poteau. Pousser le bouton pour lancer l’appel et rouge/vert lumière LED fournit une indication visuelle d’appel progrès. Téléphone peut être programmé avec restriction d’appel, possibilité de composer un numéro de PBX ou accès, autoriser ou bloquer les appels entrants, fournir de délai d’attente de l’appel de 1-9 minutes ou sans rel & che. Le bouton numérotation automatique compose un numéro préprogrammé de chiffres 1-11. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé (-ADA) plaque de téléphone d’urgence Braille (téléphone d’urgence), clavier de composition de qualité marine chrome tone et haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone (-ST) stroboscope bleu fixe clignotant pour visibilité emplacement (nécessite une alimentation externe) et vis de sécurité inviolables. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiable pour votre situation d’urgence, sécurité & courtoisie besoin au collèges, parcs, transport en commun, parkings, piscines & plus

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-M) Stroboscope bleu fixe clignotant pour la visibilité de l’emplacement (nécessite l’alimentation)
  • (-SB) Lumière bleue stable (nécessite le courant alternatif)
  • (-RST) Anneau bleu stroboscope voyant (nécessite une alimentation secteur)
  • Résistant aux intempéries (WPP) concernant le logement  :
  • Noir standard & téléphone sur porte
  • (- B - EMER) Black & urgence sur porte
  • (-R). Red & urgence sur porte
  • (- R - TEL) Red & téléphone sur porte
  • (-Y). Jaune & d’urgence sur la porte
  • (- Y - TEL) Jaune & téléphone sur porte
  • (-G). Gray & téléphone sur porte
  • (- G - EMER) Gray & urgence sur porte
  • (-SP) Printemps chargé porte
  • (-PB) Bouton poussoir verrou
  • (- PB - LC) Bouton poussoir verrou w / clef
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.