CEECO | IP-WPP-531-D2-Ada-R
Haut-parleur étanche rouge Heavy Duty avec bouton poussoir Autodial/composer un # 2nd, pour des Conditions météorologiques difficiles, des espaces intérieurs pour une Protection supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  IP-WPP-531-D2-ADA-R
Nº PIÈCE  625298
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Robuste en acier inoxydable mains-libres haut-parleur dans une fonte d’aluminium (-R) rouge boîtier étanche avec urgence sur le loquet de porte et de pin. Aussi disponible (- R - TEL) anti-intempéries avec téléphone sur la porte. Téléphone peut être murale ou pole mount. Conçu pour composer automatiquement un numéro préprogrammé de chiffres 1-11, lorsque le bouton est enfoncé. S’il n’y a pas de réponse lorsque le premier numéro est composé, téléphone va se réinitialiser et composer un numéro préprogrammé deuxième et voyant LED rouge/vert fournit une indication visuelle d’appel progrès. Capable de composer un plusieurs PBX ou accès, bloquer ou autoriser les appels entrants et fournit appel durée du délai d’attente de 1-9 minutes ou sans rel & che. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé avec (-caractéristiques de ADA) bouton poussoir rouge, plaque de Braille EMER  : téléphone (d’urgence), haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et micro et micro et vis de sécurité inviolables. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiables pour les besoins d’urgence & Public au collèges, piscines & plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-M) Stroboscope bleu fixe clignotant pour la visibilité de l’emplacement (nécessite l’alimentation)
  • (-SB) Lumière bleue stable (nécessite le courant alternatif)
  • (-RST) Anneau bleu stroboscope voyant (nécessite une alimentation secteur)
  • Résistant aux intempéries (WPP) concernant le logement  :
  • Noir standard & téléphone sur porte
  • (- B - EMER) Black & urgence sur porte
  • (-R). Red & urgence sur porte
  • (- R - TEL) Red & téléphone sur porte
  • (-Y). Jaune & d’urgence sur la porte
  • (- Y - TEL) Jaune & téléphone sur porte
  • (-G). Gray & téléphone sur porte
  • (- G - EMER) Gray & urgence sur porte
  • (-SP) Printemps chargé porte
  • (-PB) Bouton poussoir verrou
  • (- PB - LC) Bouton poussoir verrou w / clef
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.