CEECO | IP-WPP-531-FD
Haut parleur étanche avec clavier et appuyez sur le bouton numérotation automatique, pour les plus difficiles Conditions météorologiques et la zone à l’intérieur pour une Protection supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  IP-WPP-531-FD
Nº PIÈCE  625214
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Robuste en acier inoxydable mains-libres haut-parleur avec clavier et numérotation automatique dans un boîtier étanche de cast aluminium noir avec le téléphone sur le loquet de porte et de pin. Aussi disponible (-EMER) black boîtier étanche avec urgence sur porte. Téléphone peut être murale ou pole mount. Pousser le bouton pour lancer l’appel et rouge/vert lumière LED fournit une indication visuelle d’appel progrès. Téléphone peut être programmé avec restriction d’appel, possibilité de composer un numéro de PBX ou accès, autoriser ou bloquer les appels entrants, fournir de délai d’attente de l’appel de 1-9 minutes ou sans rel & che. Le bouton numérotation automatique compose un numéro préprogrammé de chiffres 1-11. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Équipé d’un clavier de composition qualité marine chrome tone, résistant aux intempéries, résistant à la perforation haut-parleur et microphone et vis de sécurité inviolables. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiable pour vos besoins d’urgence, de sécurité et de courtoisie dans les collèges, parcs, Mines de charbon, parkings, piscines et plus.

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE