CEECO | IP-WPP-531-X
Résistant aux intempéries anneau déroulant mains libres Autodial haut parleur, pour des Conditions météorologiques difficiles et de la zone à l’intérieur pour une Protection supplémentaire

Nº PIÈCE FAB.  IP-WPP-531-X
Nº PIÈCE  625219
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Robuste en acier inoxydable mains-libres haut-parleur dans un boîtier étanche de cast aluminium noir avec le téléphone sur le loquet de porte et de pin. Aussi disponible (-EMER) Black boîtier étanche avec urgence sur porte. Téléphone peut être murale ou pole mount. Conçu avec bouton poussoir pour opération anneau et feu rouge/vert LED fournit une indication visuelle d’appel progrès. Téléphone peut être programmé pour les appels de délai d’expiration de 1-9 minutes ou pas de délai et de bloquer ou d’autoriser les appels entrants. Téléphone ne peut pas être laissé décroché, car il détecte lorsqu’elle est appelée partie raccroche et se réinitialise. Téléphone s’appuie sur un équipement externe pour contrôler les appels. Équipé d’un haut-parleur résistant aux intempéries, résistant à la perforation et microphone et vis de sécurité inviolables. Caractéristiques de ADA d’urgence disponible. Équipé pour VoIP opération avec protocole de serveur SIP standard, requiert une alimentation AC.

Fiable pour vos besoins d’urgence, de sécurité et de courtoisie au collèges, parc, transport en commun, golfs, relais routiers et plus !

Caractéristiques

  • Options supplémentaires disponibles  :
  • (IP-) VoIP Voice over Internet Protocol Version disponible sur tous les modèles
  • (-Caractéristiques de ADA)  : voyant rouge/vert appel progress indication lumineuse, plaque d’urgence en Braille, avec un bouton poussoir rouge
  • (-AA) Réponse automatique
  • (-VA) Annonce vocale
  • (-RP) Programmation à distance
  • (-M) Stroboscope bleu fixe clignotant pour la visibilité de l’emplacement (nécessite l’alimentation)
  • (-SB) Lumière bleue stable (nécessite le courant alternatif)
  • (-RST) Anneau bleu stroboscope voyant (nécessite une alimentation secteur)
  • Résistant aux intempéries (WPP) concernant le logement  :
  • Noir standard & téléphone sur porte
  • (- B - EMER) Black & urgence sur porte
  • (-R). Red & urgence sur porte
  • (- R - TEL) Red & téléphone sur porte
  • (-Y). Jaune & d’urgence sur la porte
  • (- Y - TEL) Jaune & téléphone sur porte
  • (-G). Gray & téléphone sur porte
  • (- G - EMER) Gray & urgence sur porte
  • (-SP) Printemps chargé porte
  • (-PB) Bouton poussoir verrou
  • (- PB - LC) Bouton poussoir verrou w / clef
  • Outil de sécurité partie # 301-064 (requis pour l’installation)
  • Support de montage pour le pôle partie # 301-006 correspond à poteaux de 2,5"- 6"

Spécifications  :

Code UNSPSC 31162800

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE