EXACQ | IP04-04 t-PIF
Réseau magnétoscope, Desktop, 64 caméra IP, 250/300 Mbit/s Windows Linux stockage Mbit/s, 120/240 VAC, 150 watts, 4 to, avec Option de Linux

Nº PIÈCE FAB.  IP04-04T-DTL
Nº PIÈCE  620874
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

exacqVision Professional client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Linux 12,04 sur SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (max 2 simultanée), double GB NICs, DVD-RW. Clavier et souris inclus.

Caractéristiques

  • Performances éprouvées
  • Propriété intellectuelle polyvalent
  • Conçu à la fiabilité des serveurs vidéo
  • Capacité d’enregistrement grand public
  • Logiciel certifié Application hébergée
  • Logiciel puissant Video Management System (VMS)

Informations techniques

UL, UL (Canada et États-Unis), CE, FCC

Spécifications  :

Capacité CANAL 64
Type de montage ORDINATEUR DE BUREAU
Capacité de stockage 4 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE