EXACQ | IP04-08 t-ELPR-E
IP 1,5U enregistreur avec 4 licences de caméras IP (24 Max.) et les lecteurs amovibles, taille de stockage  : 8TB

Nº PIÈCE FAB.  IP04-08T-ELPR-E
Nº PIÈCE  701410
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

exacqVision Enterprise client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Linux 14,04 sur SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (max 2 simultanée), double GB NICs, 2 multiplexés sorties moniteur, port série RS-485, 3 sorties d’alarme, 8 entrées audio, DVD-RW. Clavier, souris et montage en rack inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Capacité CANAL 24
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Type de montage GRILLE
Système d'exploitation LINUX
Code UNSPSC 46171600