EXACQ | IP04-08T-R2A-E
Enregistreur vidéo réseau exacqVision série A, 2U, caméra IP 64, débit de stockage Linux 300 Mbps Windows/450 Mbps, 120/240 VAC, 160 Watt, 8 To, licence Enterprise
Description
Enregistreur IP 2U exacqVision série A avec 4 licences de caméras IP (64 max). Serveur exacqVision Enterprise, client, logiciel web/mobile préinstallé avec 3 ans de mises à niveau logicielles et de garantie matérielle. Win10 sur SSD. HDMI, DVI-D, DisplayPort (2 max simult aneous), cartes réseau à double Go. Clavier et souris inclus.
Caractéristiques
- Stockez vos vidéos et vos données plus longtemps avec des configurations de disque dur jusqu’à 80 To
- 550 Mbps de vidéo en streaming continu assurent la vigilance de la surveillance
- Compatible avec Illustra et des milliers d’autres modèles de caméras IP, ce qui facilite la recherche de la bonne caméra
- Les disques SSD et RAID 5 en option assurent un fonctionnement ininterrompu
- Les disques SSD et RAID 5 en option assurent un fonctionnement ininterrompu
- Préchargé avec le logiciel VMS exacqVision Professional pour une simplicité prête à l’emploi
- Améliorez la sécurité grâce aux intégrations tierces
Informations techniques
UL, UL (Canada et États-Unis), CE, FCC
Spécifications :
Capacité | CANAL 64 |
---|---|
Type de montage | SUPPORT |
Type | SERVEUR DE STOCKAGE / |
Capacité de stockage | 8 TÉRAOCTETS |
Code UNSPSC | 46171600 |