EXACQ | IP04-08 t-R2AL
Réseau de magnétoscope, 2U, 64 caméra IP, 300 Mbit/s Windows/450 Linux stockage Mbit/s, 120/240 VAC, 160 Watt, 8TB, avec Option de Linux

Nº PIÈCE FAB.  IP04-08T-R2AL
Nº PIÈCE  620888
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

exacqVision Professional client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Linux 12,04 sur SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (max 2 simultanée), double GB NICs, DVD-RW. Clavier et souris inclus.

Caractéristiques

  • Performances éprouvées
  • Propriété intellectuelle polyvalent
  • Conçu à la fiabilité des serveurs vidéo
  • Capacité d’enregistrement grand public
  • Logiciel certifié Application hébergée
  • Logiciel puissant Video Management System (VMS)

Informations techniques

UL, UL (Canada et États-Unis), CE, FCC

Spécifications  :

Capacité CANAL 64
Capacité de stockage 8 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Type de montage GRILLE
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

BROCHURE