EXACQ | IP04-10 t-R4AL
Enregistreur 4U IP avec 4 licences de caméras IP (64 maximum)

Nº PIÈCE FAB.  IP04-10T-R4AL
Nº PIÈCE  620908
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

exacqVision Professional client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Linux 12,04 sur SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (max 2 simultanée), double GB NICs, DVD-RW. Clavier et souris inclus.

Spécifications  :

Capacité CANAL 64
Type de montage SUPPORT
Capacité de stockage 10 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Code UNSPSC 46171600

Fiches techniques

BROCHURE