EXACQ | IP04-12 t-R2A-E
Réseau de magnétoscope, 2U, 64 caméra IP, 300 Mbit/s Windows/450 Linux stockage Mbit/s, 120/240 VAC, 160 Watt, TB 12, licence Enterprise

Nº PIÈCE FAB.  IP04-12T-R2A-E
Nº PIÈCE  701420
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

exacqVision Enterprise client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Win7 ou Linux 14,04 sur SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (max 2 simultanée), double GB NICs, DVD-RW. Clavier et souris inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Performances éprouvées
  • Propriété intellectuelle polyvalent
  • Conçu à la fiabilité des serveurs vidéo
  • Capacité d’enregistrement grand public
  • Logiciel certifié Application hébergée
  • Logiciel puissant Video Management System (VMS)

Informations techniques

UL, UL (Canada et États-Unis), CE, FCC

Spécifications  :

Capacité CANAL 64
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 12 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Code UNSPSC 46171600