EXACQ | IP04-42 t-R4AL-E
Enregistreur 4U IP avec 4 licences de caméras IP (64 Max.), la taille de stockage  : 42TB

Nº PIÈCE FAB.  IP04-42T-R4AL-E
Nº PIÈCE  701441
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

exacqVision Enterprise client, server, web/mobile logiciel pré-installé avec 3 année mises à niveau logicielles et garantie sur le matériel. Win7 ou Linux 14,04 sur SSD. HDMI, DVI-I, DisplayPort (max 2 simultanée), double GB NICs, DVD-RW. Clavier et souris inclus.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Spécifications  :

Capacité CANAL 64
Type de montage GRILLE
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Système d'exploitation LINUX
Code UNSPSC 46171600