EXACQ | IP08-90 t-R4Z-E
Réseau enregistreur vidéo, montage en Rack, 4U, 128 IP Camera, 800 Mbit/s Windows/1200 Linux stockage Mbit/s, 120/240 VAC, 390 Watt, TB 78, RAID, la licence de l’entreprise

Nº PIÈCE FAB.  IP08-90T-R4Z-E
Nº PIÈCE  701496
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Comprend également les DVD, Win 7 64 bit ou linux Ubuntu 14,04 60GB SSD, alimentations redondantes, clavier et souris, exacqvision logiciels client et serveur d’entreprise pré-installé, 3 ans de garantie et le logiciel met à jour.

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Haute Performance
  • Haute fiabilité
  • Haute capacité
  • Logiciel puissant de VMS
  • Logiciel certifié Application Hôte

Informations techniques

UL, UL (Canada et États-Unis), CE, FCC

Spécifications  :

Capacité CANAL 8
Type de montage GRILLE
Capacité de stockage 20 TÉRAOCTETS
Type SERVEUR DE STOCKAGE /
Code UNSPSC 46171600