AMERICAN DYNAMICS | IPS02D2ICWIT
Caméra Mini dôme, jour/nuit, intérieur, H.264/MJPEG, résolution de 1920 x 1080, motorisé varifocale 3 à 9 MM Lens, 24 VAC, PoE

Nº PIÈCE FAB.  IPS02D2ICWIT
Nº PIÈCE  695818
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Superior Performance en faible luminosité pour voir des détails importants
  • Amélioration de détection de visage pour augmenter automatiquement la qualité vidéo autour de visages détectés
  • Flou de détection pour alerter les utilisateurs lorsque l’objectif de la caméra ou de nettoyage est nécessaire
  • Cnfiguration et une Installation facile et rapide
  • One-Touch Focus et Zoom motorisé
  • Plusieurs Options de lentilles motorisées
  • Support étendu de navigateur IE, Chrome, Firefox, Safari, Windows, MAC, Linux
  • Compression de base ROI intelligente de gestion de bande passante et de stockage réduit
  • Jusqu'à cinq Individ Programmable régions d’intérêt
  • Hybride en Streaming avec sortie analogique facilement Accessible
  • Fonctionne à des températures extrêmes aussi bas que - température de fonctionnement 30 Deg C sur les modèles extérieurs de Poe
  • Boîtier résistant protège contre le vandalisme, l’eau et la poussière avec I66 et IK10 Ratings
  • Support prêt du bord côté Exacqvision.
  • ONVIF conforme
  • ONVIF conforme

Informations techniques

UL, CSA 22,2, IEC, FCC, ICES-003/NMB-003, AS / NZS CISPR 22

Spécifications  :

Type de compression PLUSIEURS TYPES DE COMPRESSION
Environnement INDOOR
Facteur de forme DÔME
Dôme couleur TRANSPARENT
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
PoE OUI
Type de poste FIXE
Type d’objectif FIXE
Résolution 2 MÉGAPIXELS
Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.