EXACQ | IPS04-012 t-R4-RAID
4U série Rack-mount IP serveur - stockage RAID-5, 4 canaux IP caméra licence, extensible à 64 caméras IP, 12 000 GB, 10 000 Go disponibles

Nº PIÈCE FAB.  IPS04-012T-R4-RAID
Nº PIÈCE  550364
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Stockage RAID-5, exacqVision pré-paramétrés client et logiciel serveur, les disques durs de classe entreprise amovible, gagner 7 Pro OS, souris, clavier, alimentation universelle d’alimentation, DVD-RW, Gbit NIC Alimentation redondante disponible en option.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • All-in-one solution - enregistrement vidéo, client web/mobile hébergement et affichage vidéo live local à partir du même serveur
  • Enregistrement vidéo serveurs - enregistrement IP caméras réseau et encodeurs, vidéos en direct ou enregistrées consultables via application cliente exacqVision gratuit
  • Jusqu'à 64 caméras IP par serveur  : jusqu'à 64 caméras IP par serveur. Compatible avec plus de modèles de caméras IP 1800. Enregistrer en continu jusqu'à 550Mbps de vidéo. Utilisez notre calculatrice de configuration pour trouver le serveur d’exacqVision parfait pour votre application
  • Disques de stockage de classe entreprise - jusqu'à 32 to de stockage par serveur à l’aide de classe entreprise service continu
  • Interfaces utilisateur locaux, distants et mobiles de croix-compatible - accès direct et une vidéo enregistrée sur PC avec free Windows, Mac ou Linux application cliente, exacqVision application de serveur web de plusieurs clients est préinstallée sur le serveur d’accès vidéo via un navigateur web ou free mobile iPhone/iPad et Android apps
  • Châssis professionnels pour toutes les exigences-2U 4U rackmount châssis et idéales pour les salles de serveurs avec des kits de montage en rack en option
  • Unlimited évolutivité-Pre-pré-chargés avec exacqVision logiciel professionnel vidéo Management System (VMS). Facilement ajouter des licences supplémentaires de caméra IP et changer les caméras
  • Ajouter des serveurs supplémentaires illimités pour une plus grande capacité ou de la dispersion géographique, gérer les systèmes individuels de la même interface utilisateur ou mise à niveau vers exacqVision entreprise de facilement gérer plusieurs serveurs simultanément
  • Option de mise à niveau de CPU - CPU disponible option mise à niveau des augmentations client local et les performances du serveur web jusqu'à 100 % et permet d’hébergement Applications des logiciels de certifié (ASC) tels que vidéo analytique ou des interfaces aux points de vente sur les serveurs exacqVision
  • AP est un logiciel développé par les partenaires technologiques Exacq et testé par Exacq pour un fonctionnement fiable sur les serveurs exacqVision, enregistrer les coûts matériels, espace des grilles et dépenses d’appui en chargeant plusieurs applications sur un exacqVision serveur
  • Mise à jour client, serveur et logiciel de serveur web avec les dernières fonctionnalités de logiciel exacqVision sans frais supplémentaires pendant la période de SSA 3 ans

Description des spécifications

4U IP Camera Server
Disque dur  : 10 TB
Caméras IP maximal  : Extensible à 64 caméras par serveur (données en fonction du taux)
Inclus les IP Licenses  : 4
Logiciels préchargés de VMS  : exacqVision professionnel (Standard), exacqVision Enterprise Server (facultatif)
Taux de stockage vidéo typique  : 300 Mbits/s
Taux d’affichage Client local  : 450/750 fps (Windows, processeur Standard/optionnel)
Maximum de disques durs  : 8TB
Stockage maximum  : 32 TB
Sortie Monitor  : 1 DVI-I, DVI-D 1, 1 Display Port, maximales 2 moniteurs simultanés
Système d’exploitation  : Windows 7 64 Bits, Windows 2008 R2 (facultatif)
Disque du système d’exploitation  : HD (Windows), 64 GB SSD (en option)
Processeur  : Intel Gen 3 i3 (Standard), Intel Core i5 ou i7 (facultatif)
RAM  : 4 Go (Standard), 8 Go (en option)
NIC  : 2 (Standard), 4 (facultatif)
Ports USB  : 6 x USB 2.0, 2 x USB 3,0
DVD/CD RW  : inclus
Sorties audio  : 1
Clavier et souris  : inclus
Tension d’entrée  : 120/240 volts C.A., détection automatique
Alimentation  : Single (double en option)
Puissance et chaleur  : Watt/240 790 BTU/heure Maximum ; 140 Watt/470 BTU/heure standard
Température de fonctionnement  : 40 95 deg F (4,5 à 35C deg)
Révision du serveur  : G1
Système d’exploitation de Client compatible  : Windows (7, Vista, XP, Server 2003/2008)-32 ou 64 bits, Linux (Ubuntu), Mac OS X
Dimension  : 28 pouce longueur x 16,75 po largeur x 7 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio OUI
Type de montage SUPPORT
Type NVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.