PELCO | IPSXM-2
Systèmes de caméra preuve exsite explosions  : 24 V AC Power Module

Nº PIÈCE FAB.  IPSXM-2
Nº PIÈCE  411863
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Module d’alimentation ExSite Explosion preuve 24 V AC.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Construction d’acier inoxydable électropoli 316L
  • Fonctionnement vertical ou inversé
  • Récepteur, Pan / Tilt et pièce jointe avec une optique intégrée paquet IOP
  • 2 Autofocus, haute résolution intégré paquets optiques - 23 X jour/nuit, 80 X large gamme dynamique, otion détection et 540 lignes de résolution horizontale - couleur 22 X EXview HAD
  • Multilingue à l’écran des Menus
  • Mot de passe
  • Réglages de l’appareil configurable
  • À l’écran Compas, inclinaison et Zoom d’affichage
  • Pan de vitesse variable  : de 0,1 à 40/seconde avec ProportionPan
  • Rotation panoramique continue 360
  • Plage d’inclinaison de + 90 à - 90 de l’horizontale
  • Préréglage de positionnement, patrons, plusieurs Modes de balayage
  • Conçu pour un minimum d’entretien
  • Mémoire système intégré
  • Mise à jour logicielle et le programme d’installation à distance données Port IPS-RDPE-2
  • Protection du PRD pour empêcher toute modification non autorisée du système
  • Connecteur intégré pour - émetteurs optiques Pelco VC-UTP vidéo convertisseur - Pelco TXB série traducteur cartes à utiliser avec Hernis et autres protocoles - Pelco FS85011A et tierce partie fibre

Spécifications  :

Type BLOC D’ALIMENTATION
Type de tension/courant VAC 24
Code UNSPSC 39121031

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.