PELCO | IPSXMPT31
Systèmes de caméra preuve exsite explosions  : Pan/Tilt avec enceinte intégrée et essuie-glace

Nº PIÈCE FAB.  IPSXMPT31
Nº PIÈCE  411867
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

ExSite Explosion proof Pan/Tilt avec enceinte intégrée, avec essuie-glace

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Caractéristiques

  • Pour une utilisation dans une variété de sévères et/ou environnements dangereux, y compris les milieux marins
  • Capacité de contrôle et moniteur vidéo sur IPv4 et IPv6 réseaux
  • Construction d’acier inoxydable électropoli 316L
  • Fonctionnement vertical ou inversé
  • Les deux Options andan/inclinaison fixe
  • Autofocus, haute résolution intégré optique paquet IOP avec 36 X jour/nuit, détection de mouvement et 540 lignes de résolution horizontale
  • Multilingue à l’écran des Menus
  • Mot de passe
  • Interface Web pour la Configuration de la caméra
  • H.264, MPEG-4, d Compression MJPEG
  • Protocoles supportés  : TCP/IP, UDP/IP (Unicast, Multicast IGMP), UPnP, DNS, DHCP, RTP, RTSP, NTP, IPv4, SNMP, QoS, HTTP, HTTPS, LDAP (client), SSH, SSL, SMTP, FTP, mDNS (Bonjour) et 802,1 x (EAP)
  • Jusqu'à 2 flux vidéo simultanés

Spécifications  :

Environnement EN PLEIN AIR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif FIXE
PoE NON
Type de poste FIXE
Processus de signal ANALOG