EXACQ | IPZ08-32 to-R2-RAID-L
IP Camera Server 32TB, RAID, NVR, IPS Z-Series, 2U, Linux

Nº PIÈCE FAB.  IPZ08-32TB-R2-RAID-L
Nº PIÈCE  498251
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

L’exacqVision que montage en rack 2U IP du serveur est un système qui assure la gestion complète de vidéo utilisant aujourd'hui s dernières caméras de surveillance vidéo IP sur un châssis de classe entreprise. Le système est livré préconfiguré avec le logiciel exacqVision serveur de machines virtuelles et clien t. L’interface utilisateur du client puissant, pourtant facile à utiliser s’installe sur n’importe quel ordinateur standard sous Windows, Linux ou Mac OS X et peut se connecter à plusieurs analogique hybride exacqVision et les caméras IP et les serveurs de caméra IP créant une pratiquement u nlimited quantité de caméras et la protection. Vidéo de tous les systèmes exacqVision est également accessibles avec les navigateurs web et les périphériques mobiles avec accès à Internet. Chaque montage en rack 2U IP du serveur peut être facilement étendu de 1 à 64 caméras IP.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été interrompue par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Châssis en rack 2U hautement configurable
  • entrées analogiques 16, 32, 48 ou 64 + 8 entrées de caméra IP incluses
  • Extensible jusqu'à 128 entrées de caméra IP en plus des entrées analogiques
  • De 6 to de stockage de 28 to
  • Double Go NIC, disques durs amovibles classe serveur
  • Alimentation universelle
  • Licences client illimité
  • Mises à jour de logiciels et garantie trois ans

Description des spécifications

2U IP Camera Server avec 8 IP Licenses
Disque dur  : 30 TB
Caméras IP maximal  : Extensible à 128 caméras par serveur (données en fonction du taux)
Licences IP inclus  : 8 licences incluses
Logiciels préchargés de VMS  : exacqVision professionnel Standard, exacqVision entreprise optionnel
Taux de stockage vidéo typique  : 550 Mbits/s
Taux d’affichage Client local  : fps 700
Système d’exploitation serveur  : Noyau Linux Ubuntu 10,04 3,0
Disque du système d’exploitation  : 60 GB SSD
Maximum de disques durs  : 8TB
Stockage maximum  : 32TB RAID-5
CPU  : Intel Core de Gen 3 Standard i7 Gen 3 Intel Xeon E3 facultatif
RAM  : 8 GO
NIC  : 2 x1 Gbit/s Standard, 4 x 1 Gbit/s en option
Ports USB  : USB 8 2 avant, 6 arrière
Sortie Monitor  : 1 DVI-I, DVI-D 1, 1 Display Port, maximales 2 moniteurs simultanés
DVD/CD RW  : inclus
Clavier et souris  : inclus
Tension d’entrée  : 120/240 volts C.A., détection automatique
Alimentation d’énergie  : Double remplaçables à chaud
Puissance et chaleur  : Watt/240 790 BTU/heure Maximum ; 170 Watt/570 BTU/heure standard
Température de fonctionnement  : 40 95 deg F (4,5 à 35C deg)
Révision du serveur  : D1
Système d’exploitation de Client compatible  : Windows (7, Vista, XP, Server 2003/2008)-32 ou 64 bits, Linux (Ubuntu), Mac OS X
Dimension  : 27 pouce longueur x 16,88 po largeur x 3,5 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio NON
Type HVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.