EXACQ | IPZ08-64 to-R4-RAID-L
IP Camera Server 64TB, RAID, NVR, IPS Z-Series, 4U, Linux

Nº PIÈCE FAB.  IPZ08-64TB-R4-RAID-L
Nº PIÈCE  498269
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Le serveur exacqVision 4U rackable IP caméra assure l’intégration transparente de caméras de vidéosurveillance IP sur un châssis de classe entreprise de montage en rack 4U hautement configurable. Le puissant, pourtant facile à utiliser l’interface utilisateur du client s’installe sur n’importe quel stand ard ordinateur fonctionnant sous Windows, Linux ou Mac OS X et peut se connecter à plusieurs exacqVision hybride IP caméra serveurs et créant une quantité quasi-illimitée de caméras et de protection.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie a été disntinued par le fournisseur.

Caractéristiques

  • Châssis en rack 4U hautement configurable
  • De 20 to de stockage de 72 to
  • Double Go NIC, disques durs amovibles classe serveur
  • Alimentation universelle
  • Licences client illimité
  • Mises à jour logiciels et garantie de trois ans sur le matériel

Description des spécifications

4U IP Camera Server avec 8 IP Licenses
Disque dur  : 60 TB
Caméras IP maximal  : Extensible à 128 caméras par serveur (données en fonction du taux)
Licences IP inclus  : 8 licences incluses
Entrées d’alarme  : 8
Sorties d’alarme  : 3 TTL et relais 1
Logiciels préchargés de VMS  : exacqVision professionnel Standard, exacqVision entreprise optionnel
Taux de stockage vidéo typique  : 800 Mbits/s
Taux d’affichage Client local  : fps 700
Système d’exploitation serveur  : Noyau Linux Ubuntu 10,04 3,0
Disque du système d’exploitation  : 60 GB SSD
Maximum de disques durs  : 20TB
Stockage maximum  : 80TB RAID-6
CPU  : Intel Core de Gen 3 Standard i7 Gen 3 Intel Xeon E3 facultatif
RAM  : 8 GO
NIC  : 2 x1 Gbit/s Standard, 4 x 1 Gbit/s en option
Ports USB  : USB 8 2 avant, 6 arrière
Sortie Monitor  : 1 DVI-I, DVI-D 1, 1 Display Port, maximales 2 moniteurs simultanés
DVD/CD RW  : inclus
Clavier et souris  : inclus
Tension d’entrée  : 120/240 volts C.A., détection automatique
Alimentation d’énergie  : Double remplaçables à chaud
Puissance et chaleur  : Watt/390 1320 BTU/heure Maximum ; 210 Watt/700 BTU/heure standard
Température de fonctionnement  : 40 95 deg F (4,5 à 35C deg)
Révision du serveur  : E1
Système d’exploitation de Client compatible  : Windows (7, Vista, XP, Server 2003/2008)-32 ou 64 bits, Linux (Ubuntu), Mac OS X
Dimension  : 27 pouce longueur x 16,88 po largeur x 7 pouces hauteur

Spécifications  :

Audio NON
Type HVR
Code UNSPSC 46171600

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.