VICON | IQ030SI-V11
Série 3 H.264 480p, mur/plafond, 3,5 à 9 mm lentille

Nº PIÈCE FAB.  IQ030SI-V11
Nº PIÈCE  448738
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Supportant la compression H.264 Main Profile, la caméra de série 3 offre une qualité d’image exceptionnelle dans un format petit et polyvalent. Il est disponible dans les modèles standards de SD480p à HD1080p mégapixels de résolution, ce qui en fait les plus petites caméras de surveillance d’al profession avec la plus haute résolution disponible aujourd'hui. À seulement 49,4 mm de hauteur de la 3 série caméra est conçu pour une utilisation intérieure discrète, idéale pour commerce de détail, l’éducation et les environnements commerciaux et industriels. La caméra de série 3 supporte également s streaming audio, ce qui permet une communication unidirectionnelle entre la caméra et les emplacements à distance/suivi. Conformité ONVIF et PSIA fournit la souplesse nécessaire pour assurer la compatibilité avec les plates-formes les plus populaires machines virtuelles.

Doit être un revendeur pour acheter ce produit

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Résolutions jusqu'à HD1080p
  • H.264 profil principal + Compression MJPEG
  • 60 fps @ SD480p et HD720p, 30 images/s @ HD1080p
  • Audio à sens unique w / Microphone intégré
  • Lightgrabber II faible luminosité caractéristique
  • Power-over-Ethernet
  • En aluminium coulé
  • DTS-à-stockage en Direct
  • ONVIF et PSIA conforme
  • Garantie 3 ans

Spécifications  :

Type de compression H.{[# 0]}
Environnement INDOOR
Facteur de forme BOÎTE DE
Type d’objectif OBJECTIF VARI-FOCAL
PoE OUI
Type de poste FIXE
Processus de signal PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Fiche technique

Fiche technique

Fiches techniques

Manuelle

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.