MARKS USA | IQ1L/26D
Accès électronique contrôle serrure, cylindrique, clavier Programmable, American levier, utilisateur 160, 2-3/4" appuie-tête, 1/2" Throw, Chrome satiné, de dortoir

Nº PIÈCE FAB.  IQ1L/26D
Nº PIÈCE  CS440433
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Cablegard protège les fils pour une Installation facile
  • Norme ANSI porte Prep avec un trou supplémentaire
  • Code préprogrammé
  • Clavier Programmable
  • Code d’utilisateur temporaire
  • Mode de passage
  • Seul Mode de pin
  • Entrée de Code double pour une sécurité maximale
  • Deux fils distance ReleaseÔit Tactile clavier métallique
  • Résistant aux intempéries norme
  • Indicateur d’entrée Visible et audible
  • Alerte sonore de pile faible
  • 4 piles AA, 95000 opérations
  • Installation facile
  • Survivor cylindrique mettant en vedette
  • Garantie mécanique à vie
  • ADA conforme

Spécifications  :

Type de cylindre 6-BROCHE STD CYLINDRE
Conception LEVIER PLAT AVEC RETOUR
Fini US26D CHROME SATINÉ
Fonction CELLIER
Grade ANSI, GRADE 2
Rainure de clavette SCHLAGE C
État de verrouillage FAIL-SECURE (POUVOIR DÉBLOQUER)
Autre SERRURE POUSSOIR, CARTE OU BIO
Type de produit SERRURE POUSSOIR CYLINDRIQUE
Catégorie de ventes BATTE ÉLECTRIQUE OP CYL LOCK
Devoir de solénoïde FONCTIONNEMENT INTERMITTENT
Homologation UL LISTÉ UL
Tension BATTERIE
Code UNSPSC 46171500